ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
麻柄メタル袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
27686497
品番
K-445A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ワイン1本袋用 首をリボン、ビニタイで止めるだけで簡単ラッピング
色
ブルー
仕様
アルミ蒸着PET
種別
お酒用手提袋
材質
PE、PET
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.064
寸法(mm)
100×75×410
高さ(mm)
450
質量(g)
5
マチ(mm)
75
注意
※食品・飲料は付属しておりません。