K-445A-2 麻柄メタル袋 ヤマニパッケージ アルミ蒸着PET お酒用手提袋 27686506

麻柄メタル袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) グリーン 注文コード27686506 品番K-445A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイン1本袋用 首をリボン、ビニタイで止めるだけで簡単ラッピング

グリーン 仕様アルミ蒸着PET 種別お酒用手提袋 材質PE、PET 幅(mm)100 厚さ(mm)0.064 寸法(mm)100×75×410 高さ(mm)450 質量(g)5 マチ(mm)75
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27686506 K-445A-2 27686497 K-445A-1 麻柄メタル袋 ヤマニパッケージ 麻柄メタル袋 ヤマニパッケージ 1ケース(500枚) 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする