ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手提げ箱 ワイン2本入手提箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
27686594
品番
K-510B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
レギュラーワイン2本用手提げ箱 持ち手が紐でオシャレ。お土産用に最適です。 適応瓶 約80Φ×320Hまで。
タイプ
レギュラーワイン2本黒
寸法(mm)
外寸165×81×385
質量(g)
126
仕様
E段 スピンドル紐付き
種別
ワイン・洋酒箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。