蔵元仕立1.8L 筒式箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 27686646 品番 K-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1.8L×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り。 丈夫な段ボール製です。清酒の種類の説明文章が入っています

種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)110×220×410 質量(g)265 タイプ1.8L2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする