ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式箱 Uバック1.8L筒式箱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
27686908
品番
K-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1.8L1本筒式箱用レジ袋 乳白色です。
種別
酒関連資材
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
135×130×630
色
乳白
質量(g)
9
タイプ
1.8L2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。