ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
販促首かけ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
27686926
品番
K-633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
お酒やジュースの首に掛けれる販促品。中に名刺サイズのカードや、小物が入れれます。
種別
酒関連資材
材質
OPP
幅(mm)
70
寸法(mm)
70×95+50+30
色
透明
高さ(mm)
95+50+30
質量(g)
1
注意
※食品・飲料は付属しておりません。