ヤマニパッケージ
かけ和紙・紐
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
色
緑・黄
赤・青
緑・黄
黄・あずき
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27686953
品番
K-637B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
かけ和紙とかけ紐のセット商品 人気色の組み合わせです。
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
175×175
色
緑・黄
質量(g)
4.6
タイプ
720mL・18L兼用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。