ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式箱 720mL細 カートン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27687303
品番
K-991
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
720mL細瓶×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。 適応瓶 88Φ×280Hまで。
仕様
E段 組底
種別
日本酒・焼酎箱
寸法(mm)
88×88×280
質量(g)
68
タイプ
720mL太瓶1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。