筒式箱 720mL細 カートン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 27687319 品番 K-992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

720mL細瓶×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り 茶和紙調のシートはどの日本酒にも合います。 適応瓶 88Φ×280Hまで。

仕様E段 組底 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)144 タイプ720mL太瓶2本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする