720mLエアキャップ袋

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300枚) 注文コード27687784 品番K-1146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

720mL瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。

種別宅配箱 質量(g)6.2 タイプ720mL用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27687784
2025-05-26
用途:
ワインの梱包
農・林・水産業

入れるだけで良く。コスパもかなりいいです。ワインの瓶も安全です!

対象商品:
27687784
2021-08-19
用途:
商品の包装
平田酒造場 様 (製造業)

袋に入れるだけで包装が完了するのでレジ時間の短縮に繋がりました。見た目も良いので便利で重宝しています。

対象商品:
27687784
2021-02-28
用途:
ワイン送付時の梱包
合同会社Castagna Selection 様 (卸売・小売業)

同商品を以前より使用しておりますが、2021年2月に届いたものは、以前よりもサイズが小さくなり、今まで入っていたボトルが入らなくなりました。サイズが変わるのであれば先に連絡欲しかったです。

対象商品:
27687784
2019-08-31
用途:
レジでのワインの梱包
製造業

720mLだけではなく、うちで扱っている750mLはギリギリで入ります。
上部までなくても割れやすい部分(瓶の底と肩)はしっかりカバーできるので、店頭渡しの場合はこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする