筒式底ワンタッチ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300枚) 注文コード 27687827 品番 K-1158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

底ワンタッチ式の白無地サービス箱。 景品などに。首止め無しなので瓶やペットボトル以外にも使用できます。

種別無地箱・クリアケース 容量(mL)500×2本 質量(g)63 タイプ500mLペットボトル2本 収納数500mLペットボトル2本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする