ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式底ワンタッチ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
27687836
品番
K-1159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
底ワンタッチ式の白無地サービス箱。 景品などに。首止め無しなので瓶やペットボトル以外にも使用できます。
種別
無地箱・クリアケース
容量(mL)
500×3本
質量(g)
80
タイプ
500mLペットボトル3本
収納数
500mLペットボトル3本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。