プチチューブ 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2枚) 注文コード27687967 品番K-1195-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

袋状プチプチ。一升瓶サイズ。自由な長さでカットして使用します

材質ポリエチレン 幅(mm)180 高さ(mm)42000 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 種別宅配箱 サイズ幅180mm×42m巻 質量(g)820 口径(Φmm)110
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする