ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
一升瓶4本 お値打ち宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
27688387
品番
K-1301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1.8L×4本用宅配箱 付属パットを使えば3本用としても使用できます。宅配サイズ100cm
仕様
本体:W段 仕切・天パット:A段
種別
宅配箱
質量(g)
635
タイプ
1.8L4本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。