ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
アルミ保冷袋 720mL用
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
27688563
品番
K-1319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
720mL・レギュラーワイン1本用 お値打ち保冷袋。 上部を折り曲げて使用します。要冷蔵商品の必需品。
種別
酒関連資材
寸法(mm)
200(正面巾)×410(長さ)
質量(g)
12
タイプ
レギュラーワイン1本
適応
約110Φ×320H瓶まで
注意
※食品・飲料は付属しておりません。