ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
和洋酒用レジ袋 ブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
27689053
品番
K-1389
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
中が見えにくい着色ブラウン。 厚み0.03 店舗の必需品。
仕様
HDPE
種別
酒関連資材
質量(g)
5
タイプ
720mL1本
収納サイズ
720mL瓶×1本用
注意
※食品・飲料は付属しておりません。