K-1448 筒式底ワンタッチ箱 お神酒180mL×1本 ヤマニパッケージ 27689367 K-1448 筒式底ワンタッチ箱 お神酒180mL×1本 ヤマニパッケージ 27689367

筒式底ワンタッチ箱 お神酒180mL×1本

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) 注文コード27689367 品番K-1448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

180mL×1本用 お神酒酒用。 筒式底ワンタッチ箱 首止め無し。 適応瓶 約62Φ×150Hまで。

仕様350gコートボール 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)21 タイプ180mL1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする