筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300枚) 注文コード27689778 品番K-1465-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。

タイプ300mL1本 質量(g)36 仕様400gコートボール 種別日本酒・焼酎箱 寸法(mm)68×68×214H 紙厚(mm)0.5
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27689769
2023-06-19
用途:
300mlの日本酒のギフト梱包に
卸売・小売業

ロット単位が300枚と、初めての使用に躊躇しました。
実物は、価格に対して、紙の厚み・質感は適当と思いました。
割高でもよいので、100枚などのロットもあるとよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする