ワイン用紙袋

(2件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 27689963 品番 YW-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。

寸法(mm)120×85×390 タイプ720mL1本 グリーン 質量(g)40 種別お酒用手提袋 仕様未晒120g/m2 スピンドル紐
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27689954
2025-11-12
用途:
贈答用
国分グループ本社株式会社 様 (卸売・小売業)

ワインの袋に関しては特に不満に思う点はないです。価格訴求品を販売して下さい。

2025-01-06
用途:
手土産
卸売・小売業

しっかりしていて、手土産でワインや日本酒を梱包するのに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする