ワイン用紙袋

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 27689997 品番 YW-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。

寸法(mm)120×85×390 タイプ720mL1本 マット紺 質量(g)48 種別お酒用手提袋 仕様コート140g/m2 スピンドル紐
注意
※食品・飲料は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27689954
2025-11-12
用途:
贈答用
国分グループ本社株式会社 様 (卸売・小売業)

ワインの袋に関しては特に不満に思う点はないです。価格訴求品を販売して下さい。

2025-01-06
用途:
手土産
卸売・小売業

しっかりしていて、手土産でワインや日本酒を梱包するのに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする