ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ワイン1本用手提袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
色
レッド
注文コード
27690024
品番
YW-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラーワイン瓶×1本用紙袋 プレゼント用の必須アイテム。PP貼で強度UP
仕様
コート紙+PP貼 スピンドル紐
種別
お酒用手提袋
色
レッド
質量(g)
48
タイプ
レギュラーワイン1本
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27690024
YW-14
27689979
YW-4
ワイン用紙袋
ヤマニパッケージ
1ケース(100枚)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です