電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27690575 品番 100-MR138W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×207×89 総耐荷重(kg)15 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約3.64 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする