100-PL003 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690627

 

テレビ壁掛け金具

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27690627 品番100-PL003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
総耐荷重(kg)30 付属品アンカー×4、タッピングボルト×4、ワッシャー/大×4、ワッシャー/小×4、スペーサー×4、水準器×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M8×25)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2 規格VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×30×430 設置方法専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ32〜52型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27690627
2019-02-01
用途:
食堂のテレビ用
マルイチエクソム株式会社 様 (製造業)

以前までテーブルに置いていましたが、フロアーの有効活用を考えて壁掛けに改造したく購入しました。テレビに取り付け側の金具のピッチが合わなくて、グラインダーで加工しました。長穴にしてもらうと融通が利くと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする