100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654

 

100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654
100-PL006 テレビ壁掛け金具 サンワダイレクト 27690654

テレビ壁掛け金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合モニターサイズ42~80型
総耐荷重(kg)60
内容量1台注文コード27690654品番100-PL006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品アンカー×4、タッピングボルト×6、ワッシャー/穴小×10、ワッシャー/穴大×4、スペーサー×4、水準器×1、ボックスレンチ×1、六角レンチ×1、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M8×25)×4、ネジ(M10×16)×4材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.1規格VESA(200×200、300×300、400×400、600×400、800×400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×55~450×630設置方法専門業者(お客様にて依頼)適合モニターサイズ42~80型総耐荷重(kg)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする