OAチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27691363 品番150-SNC097
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
全高(mm)1160〜1320 本体質量(kg)21 材質ウレタン(非成型)、アルミ 質量(kg)21 ブラック 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1160〜1320、(背もたれ)W505×H550 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×460 総耐荷重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

AR SANWA 置いた感じがすぐ見える!

SANWA AR とは?

iPhoneに映し出されたあなたの部屋に、製品の3Dデータを
実物大で配置できる新しい体験型のサービスです!

専用アプリ不要ですぐ使える iPhone Safari 部屋に置いたイメージがわかりやすい 試し置きできる! 上下左右360°、拡大して細部まで確認できる 360°

iPhoneでARを試す

お持ちの iPhone・iPad でアクセスしてください。

OAチェアQRコード
  • iOSでのご利用を推しております。
  • 画像の大きさと色は実際と多少なることがございます。
  • 別途通信料がかかります。Wi-Fi環境のある場所での使用をお勧めいたします。
  • 対応OSおよびブラウザは下記となります。
    【iPhone】 iOS12以上/Safari
    【Android】 Android7.0以上/Chrome

※上記の条件を満たしていても、一部の機種で正しく動作しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする