ステップチェア

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード27692185 品番150-SNCH003BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)0.74 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×200×1280 質量(kg)6.1 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)26 材質ウレタン(非成型)、スチール ブラック 全高(mm)1030 張地PUレザー 設置寸法・奥行(mm)680 設置寸法・幅(mm)470 荷姿完成品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27692167
2021-06-21
用途:
家の中のいろいろ

一人暮らしの母に購入しました。先日、電球交換を頼まれ、このステップチェアを使用しましたが、安定感がありとても使いやすかったです。しっかりした造りですが重すぎることもなく、いいモノだと実感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする