PUレザーチェア

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27692535 品番150-SNCL011BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
色(張地)ブラック 全高(mm)950〜1040 座面高さ(mm)435〜525 座面寸法(幅×奥行)(mm)500×465 本体質量(kg)14.1 材質ウレタン(非成型)、ナイロン 幅(mm)600 質量(kg)14.1 ブラック 高さ(mm)950〜1040 奥行(mm)675 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W500×H515 座幅(mm)500 座高(mm)435〜525 材質(座面)PUレザー 座奥行(mm)465 材質(背)PUレザー 総耐荷重(kg)80 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27692544
2025-04-03
用途:
自宅でネットやテレビを見る時に使用しています
不動産業

高さが変えられますし、座り心地も幅が広くてとても良いです。

対象商品:
27692535
2022-06-02
用途:
就業時

あまり期待はしていませんでしたが、快適に仕事をすることができています。

1人が参考にしています
対象商品:
27692535
2021-01-19
用途:
事務所の接客兼会議テーブルの椅子として。
農・林・水産業

8台(脚)購入しました。10年振りの買い替えで、今回の商品はかなりモデルチェンジした感があります。
組み立て自体は説明書に従えば単純で難しいものではなかったですが、ねじ穴が曲がっていたり、つぶれている箇所があり、ねじを締めるのがかなり苦戦し時間を要しました。
出来上がってみれば、以前のものよりクッションが利いており、皮(合成)が柔らかいので座り心地はとても良いです。ひじ掛け部分にもクッションが入っているのも良いです。(以前のものはプラスチックで硬かった)

1人が参考にしています
対象商品:
27692544
2020-07-10
用途:
事務業務
建設業・工事業

しっかりした作りでゆったり座れるので、同じ姿勢でも疲れませんしとても気に入っています。
組み立ても少し力が必要でしたが、わかりやすく説明されています。ただ、取手を取り付けるネジ穴のカバー部品が時々外れてしまうので、固定できるように溝があったりするといいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする