サイドハンドル式

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27692919 品番100-SNC037CART
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)960×490 床面高さ(mm)155 質量(kg)11.5 ホワイト 高さ(mm)805 ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)805 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 荷台寸法(奥行)(mm)1140 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27692919
2021-12-09
用途:
備品管理
建設業・工事業

良さげなので買ったが、注文確定してから個別送料を発見!
返品不可だったので少しガッカリ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする