NO1112-4 ルミナスノワールフリーラック4段 Luminous(ルミナス) 27693436 NO1112-4 ルミナスノワールフリーラック4段 Luminous(ルミナス) 27693436 NO1112-4 ルミナスノワールフリーラック4段 Luminous(ルミナス) 27693436

ルミナスノワールフリーラック4段

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27693436 品番 NO1112-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,801
販売価格(税別)
11,637

錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1110×410×1255 棚段数4 用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。 材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂 ブラック 高さ(mm)1255 奥行(mm)410 間口(mm)1110 呼び110W キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27693418
2023-08-23
用途:
レンジ台
サービス業

女性1人で簡単に組立てることができる。
しっかりした作りで安定感もあり見た目も良い。
ダンボール・梱包材が適切な大きさで処分しやすい。

対象商品:
27693436
2022-10-25
用途:
工具などの収納
サービス業

ブラックの塗装が少し良い意味でのザラザラ感があり、艶消しの為、非常に品があります。(カッコ良い)
また、工具類を積んでいますが、歪むこともなく耐久性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする