サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの USBハブ
USB2.0ハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27694513
品番
USB-2H416BK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
ケーブル長(cm)
6
電源供給方式
バスパワー
色
ブラック
アズワン品番
64-0904-99
インターフェイス-アップストリーム
USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aコネクタ メス×4
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)