サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの USBハブ
USB2.0ハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27694529
品番
USB-2H416W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェイス
USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
ポート数
4
ケーブル長(cm)
6
電源供給方式
バスパワー
色
ホワイト
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)