規格CAT6A
ケーブル長(m)2
ケーブル外径(Φmm)1.4×6
爪折れ防止〇
色ブルー
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])32
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
シールドUTP
アズワン品番64-0903-86
導体より線
適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブル径(Φmm)1.4×6
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)1.4×6
ケーブルタイプフラット
カテゴリーCat6A
PoE対応4-pair PoE対応