スマートフォン収納保管庫

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27695143 品番CAI-CABSP50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。
内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。
収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。
上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。
背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。
盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。

付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個 材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA 質量(kg)3.42 収納数4台 アズワン品番64-0904-44 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)316×240×183 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部有効内寸:128×220×60 収納機器スマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする