チタンコーティング スパイラル式ステップドリル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30 材質モリブデン系ハイス鋼 注文コード27696726 品番STP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は穴あけ寸法・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます!
チップブレーカー機能付き
2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)

穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30 材質モリブデン系ハイス鋼 硬度HRC58-63 仕様4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27696778
2023-10-18
用途:
鍛造アルミホイールの穴を広げるために
山崎商店 様 (サービス業)

購入は2度目です。
車にワイドトレッドスペーサーを取付ける際、ボルトの飛び出しが
アルミホイールと干渉するため、元々小径の穴が空いているのですが
そこへΦ14oへと拡大するために購入したものです。
1度目に買ったものは、スパイラルのステップが変わる際の振動で
根元から折れてしまったので再購入となりました。
それでもこの商品があるのとないのでは大違いなので
2度目の購入となりました。今回のは折らないよう気を付けたいと思います。

対象商品:
27696778
2023-06-25
用途:
アルミホイールの逃げ穴加工
山崎商店 様 (サービス業)

ワイトレ入れる際、鍛造アルミホイールの逃げ穴加工に
みんカラに載っていたので参考にさせてもらいました。
CE28KCRのアルミにはΦ10oの穴はあったのですが、ボルトはΦ12o。
スパイラルにてΦ14oまで広げました。
Φ10o以上ともなるとドリルに持っていかれることがあるのですが
これだと一般のドリルに取付けなので、時間も掛かりませんでした。
穴を空ける際、一応CRCなどのオイルを掛けてやると良いのでは。と思います。

対象商品:
27696683
2020-11-05
用途:
下穴4.2o~10o使用

加工時に6o・8oは、良いが10o刃が、すぐにダメになる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする