曜日別特売
STP-10 チタンコーティング スパイラル式ステップドリル H&H 27696744

チタンコーティング スパイラル式ステップドリル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個穴あけ寸法(Φmm)5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27材質モリブデン系ハイス鋼注文コード27696744品番STP-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます!
チップブレーカー機能付き
2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。
シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)

穴あけ寸法(Φmm)5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27材質モリブデン系ハイス鋼硬度HRC58-63仕様5・7・9・11・13・15・17・19・21・23・25・27mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27696778
2023-10-18
用途: 鍛造アルミホイールの穴を広げるために
山崎商店サービス業

購入は2度目です。
車にワイドトレッドスペーサーを取付ける際、ボルトの飛び出しが
アルミホイールと干渉するため、元々小径の穴が空いているのですが
そこへΦ14㎜へと拡大するために購入したものです。
1度目に買ったものは、スパイラルのステップが変わる際の振動で
根元から折れてしまったので再購入となりました。
それでもこの商品があるのとないのでは大違いなので
2度目の購入となりました。今回のは折らないよう気を付けたいと思います。

対象商品 : 27696778
2023-06-25
用途: アルミホイールの逃げ穴加工
山崎商店サービス業

ワイトレ入れる際、鍛造アルミホイールの逃げ穴加工に
みんカラに載っていたので参考にさせてもらいました。
CE28KCRのアルミにはΦ10㎜の穴はあったのですが、ボルトはΦ12㎜。
スパイラルにてΦ14㎜まで広げました。
Φ10㎜以上ともなるとドリルに持っていかれることがあるのですが
これだと一般のドリルに取付けなので、時間も掛かりませんでした。
穴を空ける際、一応CRCなどのオイルを掛けてやると良いのでは。と思います。

対象商品 : 27696683
2020-11-05
用途: 下穴4.2㎜~10㎜使用

加工時に6㎜・8㎜は、良いが10㎜刃が、すぐにダメになる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする