ステンレス用ドリル シンニング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27698555 品番 #454025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。

用途ステンレス・鉄・綱用 寸法(mm)2.5 使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍〜4倍

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27698844
2023-07-14
用途:
車体への穴加工やワンオフ部品の製作
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハイエースの荷室に棚を追加するのにナッターを取り付ける為の穴を開けたかったので購入しました。以前使っていたキリは金色の如何にも切れそうな見た目のセットでしたが、鋼材にはめっぽう弱く直ぐに刃先がダメになりました。今回購入したNACHI製は以前友人から借りて使ったことのあるメーカーのモノでしたから信用はしていましたが、本当にあっという間に穴も空き、作業時間は1/10位?今までのキリは何だったの?状態でした。
強く押し付ける必要もないので怪我のリスクもなく、切削工具はやはり信頼のおける国内製が一番と再認識しました。セットで購入したキリはケースだけ使用しています。

対象商品:
27698659
2023-04-06
用途:
バイクの修理
島田オートサービス  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクのエンジンのクランクケースのビスが折れたので、折れたビスの穴あけに使用しました。ステンレス用なので切れ味がよく助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする