※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
鉄工用チタンコートドリル シンニング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27698957
品番
#454220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
コーティング
TiNコーティング
用途
ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用
寸法(mm)
2
使用の目安
穴あけ深さの目安:直径×1倍〜4倍