パワーニッパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27700086 品番TPN-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!

寸法(mm)150 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 切断能力(mm)鉄線:2.0 刃部硬度HRC58±2 仕上処理焼入(完全熱処理)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
様々な仕事

グリップは滑りにくく、切れ味もとても良かったです。

対象商品:
27700086
2021-06-21
用途:
日曜大工、趣味での電気工作に使用します。
農・林・水産業

鉄線も切れるニッパーが欲しくて購入しました。
購入前には気が付きませんでしたが簡単な圧着工具が付いていました。重宝しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
27700086
2023-09-09
用途:
支点が違うに魅かれて
株式会社川田商会 協栄自工 様

支点をオフセットしているので軽い力で切れるという言葉に魅かれました。
実際にタイラップを切ってみても特別違いは感じられませんでした。
タイラップなら、つかめるニッパーの方が切れは良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする