trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
20pcs.ソケット&ビットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27700113
品番
LT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できる5種ナット対応ウルトラソケット
両頭機能
片頭
材質
ビット:S2(パネ鋼材)、ソケット:CR-V、ソケットアダプター:CR-V、ラチエットハンドル:ナイロン+グラスファイバー、ケース/外側:アルミニウム、ケース/内側:ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応