trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
43pcs.精密ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27700138
品番
LT-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
メガネの調整・プラモデルの組立てに
PC関連精密機器のメンテナンスに
両頭機能
片頭
材質
ビット:S2(パネ鋼材)、ドライバー/先端部:ステンレス、ドライバー/ハンドル部:PP+TPR、ケース/外側:アルミニウム、ケース/内側:ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応