trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
ヘックスローブビットセット(7種)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27700278
品番
THH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
トルクスネジ用締め・ゆるめ作業に
全長(mm)
TX10・15・20・25・27・30・40
両頭機能
片頭
材質
ビット部:S2、HBS差込口:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ビット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
付属品
アダプター付
RoHS指令(10物質対応)
対応