スナップリングプライヤー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リング寸法(mm)25-40 注文コード27700348 品番51-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はリング寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭

リング寸法(mm)25-40 全長(mm)155 タイプ軸用 直爪 先端径(mm)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27700323
2021-12-30
用途:
CAT 902C2のパーキングブレーキキャリパー分解
株式会社川田商会 協栄自工 様

小さな穴無しの軸用スナップリングを、ごく一般的なサイズのスナップリング
プライヤーで外すのは難しいです。
青空駐車場で小さなマイナスドライバーでこじって外すのも、
どこかに飛んでいきそうで非常に不安です。

こういう小さいのを外すスナップリングプライヤーがあると助かります。
めったに使わないかもしれないけど、いざという時。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする