CNH-12 ネイルハンマー CUSTOM KOBO 27700619

ネイルハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ12OZ
内容量1個注文コード27700619品番CNH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄

材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPRタイプ12OZ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×110×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700619
2024-05-20
用途: 木工組み立て
不動産業

グリップ感覚は最高なのですが思っていたよりヘッド面が小さかった。

対象商品 : 27700619
2020-05-04
用途: 農作業

手にした感じが、意外と重く感じています。長い時間使用するとなると、手がつかれそうな気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする