CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの 両口ハンマー
丸玄能
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700628
品番
CBH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質
ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
質量(g)
225
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×75×25