CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの 仮枠ハンマー
仮枠ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27700646
品番
CKH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質
ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
タイプ
中
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×135×30