両口ソフトハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27700655 品番CRS-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

家具・木製品の組立・はめ込み式の板・角材などに最適!
傷を付けたくない物にご使用下さい。

材質頭部(黒):ポリエチレン樹脂、頭部(黄):アセテート樹脂、柄:グラスファイバー+PP、グリップ:TPR 寸法(mm)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×85×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする