CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの ゴムハンマー
木柄ゴムハンマー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
27700673
品番
CGH-05B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木製品など傷を付けたくない物に最適!
傷をつけたくない物に対してご使用ください
材質
ハンマー:ゴム、柄:柳
色
黒
タイプ
0.5P
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×75×45