CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの ハンマー
CUSTOM KOBOの ゴムハンマー
木柄ゴムハンマー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
27700698
品番
CGK-10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木製品など傷を付けたくない物に最適!
傷をつけたくない物に対してご使用ください
材質
ハンマー:ゴム、柄:柳
色
白
タイプ
1.0P
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×95×55