曜日別特売
51-3A スナップリングプライヤー H&H 27700768

スナップリングプライヤー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27700768品番51-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭

リング寸法(mm)40-65全長(mm)205タイプ軸用 直爪先端径(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700323
2021-12-30
用途: CAT 902C2のパーキングブレーキキャリパー分解
株式会社川田商会 協栄自工

小さな穴無しの軸用スナップリングを、ごく一般的なサイズのスナップリング
プライヤーで外すのは難しいです。
青空駐車場で小さなマイナスドライバーでこじって外すのも、
どこかに飛んでいきそうで非常に不安です。
こういう小さいのを外すスナップリングプライヤーがあると助かります。
めったに使わないかもしれないけど、いざという時。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする