CHC-LED500L30F-MG-F1 LEDモジュール DNライティング 27702118

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)500注文コード27702118品番CHC-LED500L30F-MG-F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)

長さ(mm)500質量(kg)0.09電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール色温度3000使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする